※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
スポーツ軽量連結マット90
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1枚
色
オレンジ
注文コード
68290175
品番
H7191V
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。
仕様
裏面すべり止め付
材質
外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
1.5
色
オレンジ
寸法(cm)
幅90×長さ90×厚さ2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません