スポーツ軽量連結マット90

スポーツ軽量連結マット90 - トーエイライトスポーツ軽量連結マット90 - トーエイライトスポーツ軽量連結マット90 - トーエイライトスポーツ軽量連結マット90 - トーエイライトスポーツ軽量連結マット90 - トーエイライト

マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。

仕様裏面すべり止め付材質外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.5寸法(cm)幅90×長さ90×厚さ2内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290130H7191B
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290139H7191DGダークグリーン
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290148H7191G
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290157H7191R
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290166H7191Sシルバー
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290175H7191Vオレンジ
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290191H7191Y
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする