曜日別特売
ブルー 耐熱耐候マーカー ケニス 68290224

耐熱耐候マーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード68290224品番ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクを使用したマーカーです。 耐熱性は色と素材によって異なります。 各色揃っていますので、色分けによるマーキングもできます。

ブルー耐熱温度(℃)1000適合材ガラス、アルミニウム、鉄、ステンレス、セラミックス特性耐熱、耐候

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68290224ブルー48712904-ブルー 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 48712904耐熱耐候マーカー 太タイプオキツモ1箱(12本)
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68290224
2023-03-09
用途: 食品工場で ptフレックスの地上60㎝に印をつけるため使用
あきたセントラルキッチン医療・福祉・介護関連業

高圧洗浄して高温保管庫にいれてもほとんど落ちることなく大変満足しています。
90台ほどに使用したが、まだまだ使えそう。

対象商品 : 68290215
2018-08-22
用途: 900℃に熱した鉄に事前にマーキングするのに使用しています。
卸売・小売業

耐熱性に優れており、とても良いと思います。
ペン先が太目なので、もう少し細い字が書けるタイプがあると、もっと使用用途が広がりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする