曜日別特売
H7476V エクササイズマットF150 トーエイライト 68290595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7476V エクササイズマットF150 トーエイライト 68290595
H7476V エクササイズマットF150 トーエイライト 68290595

エクササイズマットF150

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
オレンジ
内容量1枚注文コード68290595品番H7476V
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用
菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。
収納便利な三つ折りタイプ

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.4オレンジ寸法(cm)幅54×長さ155×厚さ2寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)折りたたみ:54×52×7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする