曜日別特売
H7442S エクササイズマット180DX トーエイライト 68290656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7442S エクササイズマット180DX トーエイライト 68290656
H7442S エクササイズマット180DX トーエイライト 68290656

エクササイズマット180DX

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1枚シルバー注文コード68290656品番H7442S
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)2.5シルバー寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする