エクササイズマット180DX

エクササイズマット180DX - トーエイライトエクササイズマット180DX - トーエイライト

底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)2.5寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ2内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290620H7442B
19,600
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290629H7442DGダークグリーン
19,600
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290638H7442G
19,600
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290647H7442R
19,600
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290656H7442Sシルバー
19,600
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290665H7442Vオレンジ
19,600
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290681H7442Y
19,600
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする