曜日別特売
EC11プラス 導電率計 ケニス 68291213

導電率計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
測定範囲0~20.00mS/cm 3レンジ
内容量1個注文コード68291213品番EC11プラス
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。

付属品ボタン電池LR44×4寸法(mm)Φ38×165測定範囲0~20.00mS/cm 3レンジ質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目導電率精度±1%FS分解能0.1μS/cm(200.0μS/cmレンジ)、1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.1mS/cm(20.00mS/cmレンジ)精度(%)±1(FS)機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正(3点)測定範囲(mS/cm)0~20.00(3レンジ)表示項目EC・温度オートパワーオフ機能有り防水性IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする