M4018-10JK チェア スカラ ADAL(アダル) 68291758

 

M4018-10JK チェア スカラ ADAL(アダル) 68291758
M4018-10JK チェア スカラ ADAL(アダル) 68291758
M4018-10JK チェア スカラ ADAL(アダル) 68291758

チェア スカラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1脚ライトグレー注文コード68291758品番M4018-10JK
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

成型合板シェルのスチールイスに、バッグや傘を引っ掛けられる機能を付加しました。日本製。

用途スタッキングチェア。社食、学食、フードコートなどでの使用に最適材質シェル:メラミン化粧板/脚:スチールライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×760座面高さ(mm)SH:440グリーン購入法適合
注意
※個人宅への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする