日本計量器工業
標準比重計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
目盛範囲
1.300~1.360
0.700~0.760
0.760~0.820
0.820~0.880
0.940~1.000
1.240~1.300
1.300~1.360
1.420~1.480
1.480~1.540
1.660~1.720
1.720~1.780
1.780~1.850
0.880~0.940
1.000~1.060
1.060~1.120
1.120~1.180
1.180~1.240
1.360~1.420
1.540~1.600
1.600~1.660
全長(mm)
300
300
160
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68291886
品番
大型 No.11
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
目盛範囲
1.300~1.360
全長(mm)
300
タイプ
大型
最小目盛
0.001
材質
ガラス