キタジマ
スマートラック アングル棚用追加板
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
600
300
450
600
色
ブラック
ブラック
ホワイト
幅(mm)
1500
1500
1800
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68292335
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
294種類の豊富なサイズ展開!昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
用途
金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
色
ブラック
幅(mm)
1500
奥行(mm)
600
耐荷重(kg)
40
グリーン購入法
適合
注意
※アングル棚用の追加板のセットとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000