- スマートラック アングル棚用追加板 キタジマ 68292369

 

- スマートラック アングル棚用追加板 キタジマ 68292369
- スマートラック アングル棚用追加板 キタジマ 68292369

スマートラック アングル棚用追加板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
奥行(mm)600
ブラック
幅(mm)1800
内容量1セット注文コード68292369品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

294種類の豊富なサイズ展開!昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!

用途
金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
ブラック幅(mm)1800奥行(mm)600耐荷重(kg)40グリーン購入法適合
注意
※アングル棚用の追加板のセットとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする