曜日別特売
VPG8-10MPA デジタル圧力計 バルコム 68293523

デジタル圧力計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(kPa)-精度±0.25%FS±1dgt注文コード68293523品番VPG8-10MPA
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。

測定流体気体・水・油等ハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体寸法(mm)Φ85×49.4(突起部含まず)ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用圧力計電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度±0.25%FS±1dgt接続ねじR1/4保護等級IP65相当指示方式ゲージ圧圧力レンジ(kPa)-圧力レンジ(MPa)0~10.00表示切替125ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10sから選択
注意
※品番に(メーカー実施一般校正証明書一式付)を含む型式の製品はメーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書、校正器成績書コピー)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正証明書類付)を含む型式の製品はメーカーにて検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正証明書類付)を含む型式の製品は認定基準として ISO/IEC 17025 を用い、ISO/IEC 17011の認定スキームに従って運営されている JCSSの下で認定されています。また、JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。校正室は国際MRA対応 JCSS認定事業者であり、海外にて活用いただけるJCSS標章付き校正証明書の発行が行えます。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントはメーカー、校正企業それぞれの基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※製品にはメーカー検査データを基にした試験成績書1部が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする