HZF-Y45CA 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 68293534

HZF-Y45CA 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 68293534
HZF-Y45CA 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 68293534
HZF-Y45CA 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 68293534
HZF-Y45CA 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 68293534
HZF-Y45CA 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 68293534
HZF-Y45CA 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 68293534

工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
68293534
品番
HZF-Y45CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

コンパクトで場所をとらない据え置き型の工業扇。

用途
工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
定格電圧(V)
AC100
ハネ径(cm)
45
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
159/179
モーター
全閉式
サーマルプロテクター
なし
防爆構造
非防爆型
質量(kg)
5.5
電源
AC100V(50/60Hz)
モータータイプ
全閉式
羽根枚数
4
電源コード(m)
約3
消費電力(W)(50/60Hz)
82/104
風量
3段階(弱・中・強)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
310/328
保証期間
1年
風量調整
3段階
電源タイプ
AC
操作方法
ロータリー式スイッチ
材質(羽根)
アルミ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
51.5×33×71
首振り
左右約80度
騒音値(dB)(50/60Hz)
64/67
上下角度調整
手動
角度調節
上下4段階(手動式)
取扱説明書:(2.94MB)

商品説明動画

HZF Y45CA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68293534
2024-06-28
用途: 工場内換気
自動車・二輪車・自転車関連業

全閉式で防塵だし、静かなのに強力で、風量調整もあり良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする