YAMAZEN(山善)
工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68293550
品番
YDC-3D45BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。
用途
工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
ハネ径(cm)
45
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
130
モーター
DCモーター
サーマルプロテクター
なし
防爆構造
非防爆型
質量(kg)
9.2
電源
AC100V(50/60Hz)
羽根枚数
5
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
59
最大風速(m/min)(50/60Hz)
210
保証期間
1年
風量調整
風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整
操作方法
風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
50×51×100-120
首振り
左右約90度、上下約65度
電源仕様
AC100V
商品説明動画
3D首振り工業扇風機 YDC-3D45
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった