KHR6430P コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 68293675

KHR6430P コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 68293675
KHR6430P コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 68293675
KHR6430P コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 68293675
KHR6430P コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 68293675
KHR6430P コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 68293675
KHR6430P コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 68293675
KHR6430P コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 68293675
KHR6430P コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 68293675
KHR6430P コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 68293675

コードレス前髪アイロンプラス

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード68293675品番KHR6430P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!
手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利
ブラシ型のセラミックコーティングプレート
特許取得のブラシ形状 ※特許第7624548
2段階温度調整(約140℃/180℃)
充電池の取り外しOK、海外使用OK※
2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)

付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)175質量(kg)0.1高さ(mm)24奥行(mm)27電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)25充電時間(時間)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする