アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(8本)注文コード68293787品番LR6BP/8P【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。
保存可能期間10年です。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タイプ単3形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パック)112×14×50本数8質量(g/パック)188商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする