MXQ12AM-10ZA6 MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC 68294224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68294224品番MXQ12AM-10ZA6
参考基準価格(税別)¥45,490販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10機能オプション(6) 集中アジャスタ仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする