MXQ12AM-10ZE-M9BWL MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC 68294233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10仕様アジャスタオプション:(ZE) 前進端ラバーストッパ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68294233品番MXQ12AM-10ZE-M9BWL
参考基準価格(税別)¥49,010販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10機能オプション(-) なし仕様アジャスタオプション:(ZE) 前進端ラバーストッパ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする