※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
仕様
アジャスタオプション:(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード
68294276
品番
MXQ12AM-10ZN
参考基準価格(税別)
¥39,270
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・仕様
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
機能オプション
(-) なし
仕様
アジャスタオプション:(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし