※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30仕様アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68294373品番MXQ12AM-30ZB2
参考基準価格(税別)¥51,810販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など187種類から選べます他の種類を見る