※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30仕様アジャスタオプション:(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68294389品番MXQ12AM-30ZC-M9BVL
参考基準価格(税別)¥49,390販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など187種類から選べます他の種類を見る