※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68294443品番MXQ12AM-30ZG-M9BWL
参考基準価格(税別)¥55,170販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など187種類から選べます他の種類を見る