※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30仕様アジャスタオプション:(ZH) 前進端ショックアブソーバ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68294459品番MXQ12AM-30ZH-M9B
参考基準価格(税別)¥49,560販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など187種類から選べます他の種類を見る