※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30仕様アジャスタオプション:(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68294495品番MXQ12AM-30ZT-M9BWL
参考基準価格(税別)¥48,730販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など187種類から選べます他の種類を見る