※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68294635品番MXQ12AM-75ZA3-M9NV
参考基準価格(税別)¥68,530販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など187種類から選べます他の種類を見る