曜日別特売
MXQ12A-15-35ZA-X2192 MXQ_A-X2192 - 両側配管タイプ/デュアル行程仕様 SMC 68296078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A-X2192 - 両側配管タイプ/デュアル行程仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X2192) デュアル行程仕様注文コード68296078品番MXQ12A-15-35ZA-X2192
参考基準価格(税別)¥59,070販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ内径(Φmm)12仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X2192) デュアル行程仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする