オーツカ光学
LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68296332
品番
ボアルーペ-F
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
倍率
2倍/3倍切替式
質量(kg)
1.3
タイプ
フリーアーム式
電源
AC100~240V・50/60Hz
クランプ範囲(mm)
15~60
光源
LED照明
レンズ有効径(mm)
Φ40(ガラスレンズ)