曜日別特売
ファーブル ニコン小型双眼実体顕微鏡 Nikon(ニコン) 68296847

ニコン小型双眼実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68296847品番ファーブル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。

倍率(拡大)20倍付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴寸法(mm)100×94×184質量(g)610電源(照明)リチウムタイプ(CR123Aタイプ)1個照明装置ハロゲンランプ(2.5V0.5A)ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型眼幅調整範囲(mm)56~72(視度調節可能)実視野(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする