曜日別特売
CINSBAFA X4 Air バッテリー insta360 68297577

本体

CINSBAFA X4 Air バッテリー insta360 68297577
CINSBAFA X4 Air バッテリー insta360 68297577
CINSBAFA X4 Air バッテリー insta360 68297577
CINSBAFA X4 Air バッテリー insta360 68297577
CINSBAFA X4 Air バッテリー insta360 68297577
CINSBAFA X4 Air バッテリー insta360 68297577

X4 Air バッテリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード68297577品番CINSBAFA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

X4 Air専用バッテリー「CINSBAFA」は、アクション撮影を長時間楽しむために設計された高性能モデルです。
容量は 2010mAh、定格電力量は 7.82Wh、公称電圧は 3.89V。このスペックにより、最大約88~92分の8K30fps撮影が可能で、長時間の撮影でも安心です。
さらに、-20℃までの極寒環境に対応しているため、冬のアウトドアや雪山での撮影にも最適。動作温度は0℃~40℃、充電可能温度も同範囲で、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
サイズは 58×14.3×40mm、重量はわずか 43g と軽量で、持ち運びや交換も簡単。
付属のバッテリーケースはメモリーカード収納機能付きで、ギア紛失の心配を減らし、コンパクトにまとめられる点も魅力です。

付属品バッテリー、バッテリーケース仕様定格電力量:7.82Wh対象機種X4 Air材質バッテリーケース:プラスチック寸法(mm)バッテリーケース:60.5×17.8×40.6、バッテリー:58×14.3×40ブラック質量(g)バッテリーケース:10.6、バッテリー:43温度(℃)充電可能:0~40公称電圧(V)3.89=-20℃-40℃動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010制限電圧(V)充電:4.48=0℃-40℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする