用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなどセット内容(枠)RKC-710-40A、(はしご)RH-7XG材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)全長(mm)(はしご)2469寸法H(mm)150~230(床厚)段数7外寸(mm)710(上枠)枠内寸法(mm)573×573寸法h(mm)230~310(枠厚)寸法KH(mm)40(かさ高)RoHS指令(10物質対応)対応適合階高(mm)2490~2880認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品