曜日別特売
N35 ミクロトーム替刃(フェザー) サクラファインテック 68299814

ミクロトーム替刃(フェザー)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード68299814品番N35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500

ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。

材質特殊ステンレス厚さ(mm)0.254タイプ連続切片用(パラフィン包埋)仕上超精密強化刃先刃のサイズ(mm)8×80刃先角度(°)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68299814N3520463214N35N35 ミクロトーム替刃 フェザー 20463214ミクロトーム替刃フェザー1式(50枚)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: クリオスタットでのサンプルの薄切作業
教育・研究機関

愛用しています。特にトラブルもなく品質は安定しています。

対象商品 : 68299796
2021-06-22
用途: 組織切片作成に使用
村上角膜研究所教育・研究機関

切片作成になくてはならない替刃です。早く届くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする