曜日別特売
PFカートリッジ 10μm カートリッジフィルタ ケニス 68304486

カートリッジフィルタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
穴径(μm)10
内容量1本注文コード68304486品番PFカートリッジ 10μm
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。

用途
残留塩素等の除去、超純水の処理など
長さ(mm)250(10インチ)穴径(μm)10材質(フィルター)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする