曜日別特売
PF-Ⅲ フィルタハウジング ケニス 68304504

フィルタハウジング

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68304504品番PF-Ⅲ
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。

用途残留塩素等の除去、超純水の処理など寸法(mm)Φ109×305最大使用圧力(MPa)0.49接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
注意
※フィルターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68304504
2022-04-26
用途: フィルターは商品に含まれません!

商品画像にフィルターも確認できましたので、ハウジングとセットの商品かと思いました!!
しかも残留塩素除去にどの型番のフィルターが最適なのかさえも解りません!
商品は良いのかもしれませんが、モノタロウの商品ページが駄目過ぎます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする