曜日別特売
6103 ドーム型ガス置換グローブボックス サンプラテック 68306518

6103 ドーム型ガス置換グローブボックス サンプラテック 68306518
6103 ドーム型ガス置換グローブボックス サンプラテック 68306518

ドーム型ガス置換グローブボックス

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台仕様標準タイプ注文コード68306518品番6103
参考基準価格(税別)¥590,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

視認性抜群のオールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックス。パスボックスは減圧置換が可能です。

付属品真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径Φ9mm)、手袋×1双、手袋用バンド×2本仕様標準タイプ材質MA質量(kg)29呼称DOM-I耐圧(MPa)パスボックス:正圧0.01・負圧-0.1耐圧(kPa)本体:正負圧1.96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき23,000/税込25,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする