サンプラテック
ドーム型ガス置換グローブボックス
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
底板脱着式
注文コード
68306615
品番
6104
参考基準価格(税別)
¥556,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
視認性抜群のオールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックス。パスボックスは減圧置換が可能です。
付属品
真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径Φ9mm)、手袋×1双、手袋用バンド×2本
仕様
底板脱着式
材質
MA
質量(kg)
23
呼称
DOM-II
耐圧(MPa)
パスボックス:正圧0.01・負圧-0.1
耐圧(kPa)
本体:正負圧1.96
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
27,800
/
税込
¥
30,580
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません