曜日別特売
372 大型デシケーター ALS型(オート・K付) サンプラテック 68307376

372 大型デシケーター ALS型(オート・K付) サンプラテック 68307376
372 大型デシケーター ALS型(オート・K付) サンプラテック 68307376
372 大型デシケーター ALS型(オート・K付) サンプラテック 68307376

大型デシケーター ALS型(オート・K付)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1台注文コード68307376品番372
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。

仕様シリカゲル受皿:なし材質アルミニウム質量(kg)40材質(本体)アクリルタイプオートタイプ棚段数4枚棚板耐荷重(kg)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1822有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,500/税込10,450
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする