サンプラテック
半導電ゲルローラー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
250
17.5
30
55.5
111
160
250
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308679
品番
27741
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
平面のほこり、異物除去に適した導電性ローラー。水洗いで繰り返し使用可能。
材質
PU/SUS
ローラー幅(mm)
250
呼称
EX325C-AS
適合温度(℃)
-30~80
ローラー径(Φmm)
30