ケニス
紫外線殺菌消毒保管庫
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68313148
品番
UN-200
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)
290×332×385
質量(kg)
6.5
電源
AC100V・50/60Hz
棚段数
2段
殺菌灯
6W×1本
タイマー
20分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000