IKA
ホットマグネットスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68313272
品番
RCTベーシック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1500
撹拌容量(L)
20
材質(プレート)
アルミニウム
付属品
温度センサ(Φ3×230mm)、PT1000.60
寸法(mm)
160×270×85
質量(kg)
3
電源
AC100V・50/60Hz
最高温度(℃)
310
プレート寸法(mm)
Φ135
ヒーター(W)
600