曜日別特売
NSA 撹拌子セット ケニス 68315388

撹拌子セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68315388品番NSA
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。

材質PTFEセット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付タイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする