ケニス
プログラムシェーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68316876
品番
マルチバイオ3D
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥163,899
販売価格(税別)
¥
148,999
バスケットに入れる
ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
寸法(mm)
235×235×140
質量(kg)
1.5
電源
DC12V・0.5A(ACアダプタ)
振盪数(min
-1
[r.p.m])
5~30(振盪幅7°)
プログラム機能
サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒
振盪方式
ウェーブ、ミキシング、反転機能付
振盪台寸法(mm)
200×200(ゴム板付)