粉砕用金属ボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1組(5個)
種別クロームボール
ボール直径(inch)7/8
内容量1組(5個)注文コード68318477品番22.225mm
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クロームボール(SUJ-2製)は主にベアリングの部品に使用され、耐久性に優れています。 ステンレスボール(SUS304製)は炭化物の析出が少なく、耐食性に優れています。

種別クロームボールボール直径(inch)7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする