※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード
68318706
品番
MXQ12C-40ZA6
参考基準価格(税別)
¥39,380
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・仕様
など
806
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
機能オプション
(6) 集中アジャスタ
ボディオプション
(C) 標準形
仕様
アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし