ブライト標識
ガラスビーズ(ブライトビーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1kg)
1箱(1kg)
1箱
寸法(Φmm)
2.00~2.50
10.0±0.2
1.00~1.40
1.40~2.00
2.00~2.50
3.0±0.2
3.5±0.2
4.0±02
5.0±0.2
6.0±0.2
7.0±0.2
8.0±0.2
9.0±0.2
0.85~1.18
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
68318967
品番
Y-2025
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
寸法(Φmm)
2.00~2.50
材質
ソーダライムガラス(Yタイプ)
仕様
真比重:2.52、気泡:0.3%以下
色
微青色透明
硬度
(モース)6.5
屈折率
1.52
注意
※色が透明ではなく白濁している場合がありますが、品質に影響はなくご使用いただけます。