曜日別特売
Y-7 ガラスビーズ(ブライトビーズ) ブライト標識 68319028

ガラスビーズ(ブライトビーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1kg)
寸法(Φmm)7.0±0.2
内容量1箱(1kg)注文コード68319028品番Y-7
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。

寸法(Φmm)7.0±0.2材質ソーダライムガラス(Yタイプ)仕様真比重:2.52、気泡:0.3%以下微青色透明硬度(モース)6.5屈折率1.52
注意
※色が透明ではなく白濁している場合がありますが、品質に影響はなくご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする