CC印(ニッカトー)
ポットミル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
容量(mL)
2000
400
1000
2000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68319283
品番
YTZ-A-5
参考基準価格(税別)
¥502,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
材質
ジルコニア
全長(mm)
300
容量(mL)
2000
内径(Φmm)
130
純度(%)
95
注意
※ボールは付属していません。