※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68325487品番MXQ12-100ZB-M9NL
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など1698種類から選べます他の種類を見る