飯田製作所
試験用ふるい 蓋のみ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68328103
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
試験用ふるいの蓋です。
内径×深さ(mm)
Φ100×43
材質
枠・網:ステンレス
タイプ
普及型
メッシュ
-
目開き
蓋のみ