曜日別特売
- 試験用ふるい(ステンレス製) 飯田製作所 68329117

試験用ふるい(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個内径×深さ(mm)Φ250×60材質枠・網:ステンレスメッシュ5.5注文コード68329117品番-
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。

内径×深さ(mm)Φ250×60材質枠・網:ステンレスタイプ実用新案型メッシュ5.5目開き3.35mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする