ケニス
ふるい用ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
420~125メッシュ用
500メッシュ以上
420~125メッシュ用
105~63メッシュ用
53メッシュ以下用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68332592
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
用途
ふるいの目詰りの除去
適合
420~125メッシュ用
毛丈(mm)
50
毛材
ナイロン
材質(台)
PVC